Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement, Mantelthermoelement, mineralisoliert 1x250mm, K, -100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1289642
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MA-ISK-S10-250-P1-1.0-C2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mantel-Thermoelemente
mantel thermoelemente
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.039 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: MA-ISK Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -100 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 1 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 250 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: +1100 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 9.84 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermoelemente, Wandler, LABFACILITY, MA-ISK-S10-250-P1-1.0-C2-T, 1289642, 128-9642
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,47*
    € 31,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-MQ
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M (IEC)
    ab € 6,54*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-MQ
    ab € 6,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.