Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERCONNECTIONS CP4A STECKER,EURO CEE7-US,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1278772
Hersteller:
     Power Connections
Herst.-Nr.:
     CP4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 10a
cee stecker
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 110 V
  • Sicherungsstrom: -
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Umwandlung von: Euro
  • Umwandlung zu: US
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckeradapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, POWERCONNECTIONS, CP4A, 1278772, 127-8772
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,18*
    € 3,98*
    Lager 139
    528
    € 14,99*
    ab € 2,39*
    € 4,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.