Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HP-19 VERSCHLUSSSTOPFEN 19MM SW PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269049
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HP-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
Produktpalette: HP
  • Außendurchmesser: 22.9 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stopfenmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, HP-19, 1269049, 126-9049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0869* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HP-16
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Multicomp
    HP-22
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Multicomp
    HP-25
    ab € 12,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.