Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PSOC1, PSOC 1 Family CY8C27x43 Series Microcontrollers, M8C, 24 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267191
Herst.-Nr.:
     CY8C27443-24SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 14 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C27x43 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: M8C
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C27x43
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES, CY8C27443-24SXI, 1267191, 126-7191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1020
    ab € 13,18*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE936-07
    ab € 1,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.