Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 MIKROSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1262135
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-2RW82-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 VAC
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • Produktpalette: BZ
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.97 N
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, ausschalter silber, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, BZ-2RW82-A2, 1262135, 126-2135
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 15,96*
    € 24,22*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 15,81*
    € 24,23*
    1 Tag
    26
    Frei Haus
    ab € 22,39*
    € 32,00*
    € 5,90*
    ab € 25,09*
    € 38,78*
    6 Tage
    26
    € 6,99*
    ab € 45,57*
    € 58,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.