Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 926884-1 CRIMPBUCHSE, 0.2-0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1248242
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926884-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK von AMP
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 926884-1, 1248242, 124-8242
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0506*
    € 0,0759*
    1 Tag
    4377
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,1008*
    1 Tag
    1093
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0954*
    € 0,1428*
    Lager 139
    7721
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0606*
    € 0,1468*
    6000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1468*
    € 0,17469
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1329*
    € 0,15815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-1579007-5
    ab € 56,78*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.