| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1248238 Herst.-Nr.: 926882-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte Produktpalette: Universal MATE-N-LOK Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK von AMP Kontaktmaterial: Messing Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWGLeiterstärke (AWG), min.: 20 AWGKontaktanschluss: Crimpanschluss SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kontaktausführung: Buchsenkontakt RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 926882-1, 1248238, 124-8238 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0607* | € 0,0798* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0712* | € 0,1055* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,0712* | € 0,1149* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,0634* | € 0,151* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0287* | € 0,1758* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|