Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HFBR-2416MZ FASEROPTIK, RCVR ST METAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1247652
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2416MZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge, typ.: 820 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: 2700 m
  • Übertragungsrate, max.: 0.16 Gbps
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Empfänger, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, BROADCOM, HFBR-2416MZ, 1247652, 124-7652
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,08*
    € 32,18*
    Lager 139
    266
    € 14,99*
    ab € 18,95*
    € 38,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-1414MZ
    ab € 18,51*
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-4411Z
    ab € 85,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.