Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCNP16V226M5X11 KONDENSATOR, 22æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1236658
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCNP16V226M5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
radial kondensator 22uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: MCNP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Bipolar [unpolar]
  • Rippelstrom: 55 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCNP16V226M5X11, 1236658, 123-6658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0158*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0453*
    € 0,05391
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.