Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 259CPR.SA PINZETTEN MIT CP-ERSATZBAREN SPITZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1227454
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     259CPR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
CP-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 259
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEEK-Pinzette, kunststoff pinzetten, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 259CPR.SA, 1227454, 122-7454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A242CP
    ab € 6,38*
    Zubehör
    Idealtek
    A249CP
    ab € 6,45*
    Zubehör
    Idealtek
    A259CP
    ab € 6,38*
    Zubehör
    Idealtek
    A2ACP
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Idealtek
    A7CP
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Idealtek
    A5CP
    ab € 6,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.