Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 7441 ESD DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER ESD 1.2-3.0NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1227107
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     7441 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 1.2Nm bis 3Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 155 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher wera, drehmoment schraubendreher, drehmoment-schraubendreher bis 3nm, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 7441 ESD, 1227107, 122-7107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 109,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,33*
    € 165,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,97*
    € 162,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 134,23*
    € 159,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,71*
    € 154,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,95*
    € 151,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,76*
    € 130,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05057430001
    ab € 20,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.