Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, Miniatur, Silizium, 1 Psi, Differenzdruck, Relativdruck, Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1225330
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PC01SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 24PC Series
  • Anschlusstyp: Gerade
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Differenzdruck, Relativdruck, Vakuum
  • Nennspannung: 10 V
  • Sensorausgang: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 24PC01SMT, 1225330, 122-5330
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 46,06*
    € 78,36*
    € 8,95*
    ab € 60,73*
    € 84,32*
    € 5,90*
    ab € 68,65*
    € 92,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,36*
    € 93,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,73*
    € 91,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,67*
    € 82,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,98*
    € 71,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,25*
    € 68,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,06*
    € 54,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.