Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
Kühlkörper
>
Artikel
FISCHER ELEKTRONIK LA 6/100 12V KÜHLKÖRPER, LÜFTERKÜHLUNG, 12V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1222505
Hersteller:
Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
LA 6/100 12V
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 0,2 k/w
Beschreibung:
KÜHLKÖRPER, LÜFTERKÜHLUNG, 12V
RoHS konform: Ja
Externe Höhe - Imperial:
2.91
Wärmeschrumpfmaterial:
Aluminium
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Wärmeschrumpfmontage:
Oberflächenmontage
Aussenbreite - Imperial:
2.44
External Length - Imperial:
3.94
Noise Rating:
41 dBA
Aussenᅠ- Metrisch:
62 mm
External Length - Metric:
100 mm
max. Durchfluss:
56 mᄈ/h
ExterneᅠHöheᅠ-ᅠMetrisch:
74 mm
Wärmewiderstand:
0.2 ᄚC/W
Product Range:
-
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Kühlkörper
>
Kühlkörper mit Zwangskühlung
Weitere Suchbegriffe:
Kühlung
,
Wärmemanagement
,
Kühlkörper mit Zwangskühlung
,
FISCHER ELEKTRONIK
,
LA 6/100 12V
,
692-0663
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 60,74*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 56,65*
€ 63,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,39*
€ 69,58*
Lager 139
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 90,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata POSISTOR? PTFM PTC Thermistor, 100?, Ø 7.5 x 3mm
Murata
PTFM04BB471Q2N34B0
ab € 2,73*
Zubehör
T GLOBAL LI-98-150-025 WÄRMELEITKLEBEBAND, 150X150MM
T Global
LI-98-150-025
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG