Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Series LA 6 - Cooling aggregates with axial fan Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6920663
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 6 100 230 V
EAN/GTIN:
     5059040079663
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge = 100mm
Breite = 62mm
Höhe = 74mm
Abmessungen = 100 x 62 x 74mm
Wärmewiderstand = 0.2K/W
Serie = Series LA 6 - Cooling aggregates with axial fan
Material = Aluminium
Besondere Merkmale = 12 V DC

Kühlaggregate mit Axiallüftern von Fischer Elektronik. Die Kühlaggregate von Fischer Elektronik mit eingebauten Axiallüftern bieten eine vielseitige und effiziente Kühllösung für Anwendungen mit hoher Leistung, bei denen eine Wärmeabfuhr nur durch erzwungene Konvektion möglich ist. Die Kühlaggregate von Fischer Elektronik sind in einer Reihe von Größen erhältlich, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Geometrie zur Optimierung des Luftstroms Besonders wirksame Wärmeableitung Kompakte Bauweise Gefräste flache Halbleitermontagefläche
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge:
100mm
Breite:
62mm
Höhe:
74mm
Abmessungen:
100 x 62 x 74mm
Wärmewiderstand:
0.2K/W
Serie:
Series LA 6 - Cooling aggregates with axial fan
Material:
Aluminium
Besondere Merkmale:
12 V DC
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Kühlkörper, SMD Kühlkörper, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 6920663, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LA6100230V, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 147,04*
€ 5,90*
ab € 128,98*
€ 160,92*
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 170,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.