Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCATI 4.16.26.19.64 KONDENSATOR 20æF 450VAC 5% PP DOSE PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219069
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.26.19.64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 45 mm
  • Produktpalette: 4.16.26
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: 12 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 98 mm
  • Spannung (AC): 450 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 20µf 450vac, filmkondensator, folienkondensator 20µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.26.19.64, 1219069, 121-9069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C878BF35200SA0J
    ab € 8,51*
    Ähnlich
    LCR Components
    MR/P/440/20/B
    ab € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.