AC Folienkondensator, B32332I6206J081, TDK Der B32332I6206J081 AC-Folienkondensator eignet sich für allgemeine Sinusanwendungen, hauptsächlich für den Motorbetrieb. Dieses Produkt hat selbstheilend...
AC Folienkondensator, B32352A4206J030, TDK Der B32352A4206J030 AC-Folienkondensator eignet sich für allgemeine Sinusanwendungen, hauptsächlich als Motorbetriebskondensator. Dieses Produkt hat selbs...
Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6020UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=20 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=73 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6020UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=20 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=73 mm, Nennspannung AC=4...