Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RAY-101-7.5(10) ABSCHIRM-GEFLECHTSSCHLAUCH 7,5MM 10M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218646
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-101-7.5(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Produktpalette: RayBraid Ray 101
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Schirmung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 7.5 mm
  • Schlauchmaterial: Kupfer
  • Schlauchfarbe: Zinn
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 10 m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RAY-101-7.5(10), 1218646, 121-8646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 199,11*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 199,11* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 308,40*
    € 367,00
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 303,72*
    € 361,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 271,36*
    € 322,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 244,00*
    € 290,36
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 234,33*
    € 278,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 226,28*
    € 269,27
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 218,92*
    € 260,51
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 199,11*
    € 236,94
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    JH711A
    ab € 4,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.