Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1316.8001 FLEXIBLER-LICHTLEITER, GRÜNE LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215756
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1316.8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Lichtstärke: 2.5 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Länge: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 2.5 V
  • Lichtleiterausführung: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, lichtleiter 1pol, Anzeigen, Displays, LED-Lichtleiter-Baugruppen, Optoelektronik, MENTOR, 1316.8001, 1215756, 121-5756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    223
    1
    € 14,99*
    ab € 2,75*
    € 7,13*
    50
    Frei Haus
    ab € 6,56*
    € 7,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.