Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1316.2001 FLEXIBLER-LICHTLEITER MIT LED ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215755
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1316.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Lichtstärke: 0.7 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 660 nm
  • Länge: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 2.5 V
  • Lichtleiterausführung: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, flexibler lichtleiter, Anzeigen, Displays, LED-Lichtleiter-Baugruppen, Optoelektronik, MENTOR, 1316.2001, 1215755, 121-5755
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,40*
    € 3,91*
    1 Tag
    154
    1
    Frei Haus
    ab € 2,19*
    € 4,33*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,11*
    € 4,41*
    Lager 139
    112
    1
    € 14,99*
    ab € 2,72*
    € 7,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.