Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC D31C5100 REED-RELAIS, SPDT, 30VDC, 0.25A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1214554
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D31C5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: D31C
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 30 VDC
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CELDUC, D31C5100, 1214554, 121-4554
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    108
    Frei Haus
    ab € 9,99*
    € 12,47*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 8,59*
    € 14,10*
    1
    € 8,95*
    ab € 11,83*
    € 19,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.