Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY BJ77 BUCHSE, TWINAX FRONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1206763
Herst.-Nr.:
     BJ77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Triaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: Emerson Intra
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, BJ77, 1206763, 120-6763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BJ72
    ab € 28,97*
    Ähnlich
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    BJ73
    ab € 33,30*
    Ähnlich
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    PL75-9
    ab € 11,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.