Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY PL75-9 STECKER, TWINAX 9272 PL75-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1206756
Herst.-Nr.:
     PL75-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindertyp: Twinax (Koaxial)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: 70
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: -
  • Koaxialkabeltypen: TWC-78-2, TWC-124-2
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Klemme
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, PL75-9, 1206756, 120-6756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Belden
    9272
    ab € 6,40*
    Zubehör
    Belden
    9272 006U500
    ab € 732,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.