Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53001020 O-RING PERB. PG 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53001020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dichtungswerkstoff: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Wellendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 16x22 nbr, 0-ring, 0-ring durchmesser 16mm, Befestigungsmittel, Dichtungen, Halbzeuge, Werkstattbedarf, LAPP KABEL, 53001020, 1204246, 120-4246
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,10812*
    € 0,15112*
    100
    € 5,46*
    ab € 0,1111*
    € 0,1551*
    23 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,1122*
    € 0,1562*
    17 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 0,1263*
    € 0,1743*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,106*
    € 0,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    52005740
    ab € 0,0469*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    52005750
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53001030
    ab € 0,0935*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    52005760
    ab € 0,2982*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53001050
    ab € 0,3322*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    52005770
    ab € 0,4451*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.