Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52001880 KABELVERSCHRAUB,M8X1,3,5-5,5MM,SW11 1STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 5.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Skindicht Mini
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M8 x 1
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3.5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kabelverschraubungen messing, kabeldurchführung, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 52001880, 1204194, 120-4194
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,4342*
    € 3,0342*
    3 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 2,58675*
    € 3,18675*
    5 Tage
    500
    50
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 2,5993*
    € 3,1993*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,74*
    € 3,24*
    Lager 139
    21053
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 5,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1900010000
    ab € 41,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.