Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2240000055 LADEGERÄT F. BLEIAKKUS, 12V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204138
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2240000055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: 2240 Series
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Bleisäure
  • Ladegerät: Schaltnetzteil
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 264 VAC
  • Netzsteckertyp: -
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, mascot bleiakkuladegerät, ladegerät blei, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 2240000055, 1204138, 120-4138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,79*
    € 86,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,03*
    € 84,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,36*
    € 67,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,96*
    € 59,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,23*
    € 47,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    131306
    ab € 5,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.