Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 8314 CC EURO LADEGERÄT, NIMH, EURO-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204134
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8314 CC EURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Produktpalette: 8314 Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MASCOT, 8314 CC EURO, 1204134, 120-4134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,62*
    € 86,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,77*
    € 84,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,05*
    € 66,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,36*
    € 58,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,10*
    € 47,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mascot
    2115000040
    ab € 40,27*
    Ähnlich
    Mascot
    2115000041
    ab € 40,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.