| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1201305 Herst.-Nr.: 74HCT32D,653 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Logikfunktion: OR-Gatter Produktpalette: 74HCT32 Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Ausgangsstrom: 4 mAAnzahl von Elementen: Vier Logik-IC-Familie: 74HCT Bauform - Logikbaustein: SOIC Anzahl der Eingänge: 2 InputsBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 4.5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT32D,653, 1201305, 120-1305 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,123* | € 0,156* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,122* | € 0,573* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,259* | € 0,674* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,865* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|