Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MM74HCT32M Logik IC - Gate und Inverter OR-Gate 74HCT SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-144738-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT32M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
ON Semiconductor MM74HCT32M Logik IC - Gate und Inverter OR-Gate 74HCT SOIC-14

Logik IC - Gate und Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 4 mA · Ausgangsstrom (Low): 4 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gatterlaufzeit (max.): 21 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 4.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller: ON Semiconductor · Logikpegel High (min.): 2 V · Logikpegel Low (min.): 0.8 V · Logiktyp: OR-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Logik IC - Gate und Inverter · Ruhestrom (max.): 1 µA · Serie (Logik ICs): 74HCT · Typ (Hersteller-Typ): MM74HCT32M · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Beschaltungsanzahl (Details):
4
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-14
Logiktyp:
OR-Gate
Serie (Logik ICs):
74HCT
Typ (Hersteller-Typ):
MM74HCT32M
Montageart:
Oberflächenmontage
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
21 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
4.5 V
Logikpegel High (min.):
2 V
Logikpegel Low (min.):
0.8 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Ausgangsstrom (High):
4 mA
Ausgangsstrom (Low):
4 mA
Ruhestrom (max.):
1 µA
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Logik IC - Gate und Inverter
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, 74hct inverter, 74hct, ON Semiconductor, MM74HCT32M, cmos, cmos ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
€ 14,99*
ab € 0,204*
€ 0,939*
10
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Lager 102
50
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,99*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HCT32D,653
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.