Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT1G79GW,125 74AHCT SINGLE GATE,SMD 74AHCT1G79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1201259
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G79GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT1G79
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G79
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Frequenz: 70 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Ausbreitungsverzögerung: 5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Nicht invertiert
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHCT1G79GW,125, 1201259, 120-1259
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0669*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2703*
    € 0,32166
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1546*
    € 0,18397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.