Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS RF600D DECODER KEELOQ, DIP18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200973
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     RF600D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • HF-Modulation: -
  • Übertragungsrate, max.: 9.6 Kbaud
  • Unterstützte Bausteine - HF-Empfänger: -
  • Versorgungsstrom: 700 µA
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • Anwendungen HF-Empfänger: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Frequenz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Empfänger, HF-Module, höher, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, RF600D, 1200973, 120-0973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-18-03-08-F1
    ab € 0,318*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-18-03-F1
    ab € 9,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.