Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS FM-RRFQ1-433 RECEIVER, SUPERHET, FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200971
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FM-RRFQ1-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • HF-Modulation: FM
  • Übertragungsrate, max.: 4.8 Kbps
  • Unterstützte Bausteine - HF-Empfänger: -
  • Versorgungsstrom: 5.5 mA
  • Empfindlichkeit (dBm): -103 dBm
  • Anwendungen HF-Empfänger: Drahtl. Sicherheitssyst., Autoalarmanl., Fernst. f. Türen/Tore, Fernmessung, Datenerfassung, Sensormeldungen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Frequenz: 433.92 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Empfänger, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, FM-RRFQ1-433, 1200971, 120-0971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RF Solutions
    FM-RTFQ1-433
    ab € 6,44*
    Zubehör
    RF Solutions
    RF600E-SO
    ab € 2,96*
    Zubehör
    RF Solutions
    RF600E
    ab € 5,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.