Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC908KX8CDWE 8BIT 8K FLASH MCU,SMD 68HC908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200526
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC908KX8CDWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: HC08 Family HC08K Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 192 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08K
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC908KX8CDWE, 1200526, 120-0526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,25*
    € 11,09*
    € 5,95*
    ab € 9,27*
    € 15,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.