Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60I 4.0MM VDE WECHSELKLINGE SL 4.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200046
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60I 4.0MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze 1: 4 mm
  • Gesamtlänge: 154 mm
  • Klingenlänge: 154 mm
  • Größe der Spitze 2: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60I 4.0MM, 1200046, 120-0046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.