Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60I 2.5MM VDE WECHSELKLINGE SL 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200042
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60I 2.5MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze 1: 2.5 mm
  • Gesamtlänge: 154 mm
  • Klingenlänge: 154 mm
  • Größe der Spitze 2: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, KRAFTFORM KOMPAKT VDE 60I 2.5MM, 1200042, 120-0042
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.