Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 610-0800 STECKER, DIN 45326, 8P.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193834
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     610-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: 610
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 610-0800, 1193834, 119-3834
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,36*
    € 4,96*
    € 8,95*
    ab € 3,26*
    € 6,35*
    Lager 139
    134
    € 14,99*
    ab € 2,88*
    € 8,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    690-0800
    ab € 2,41*
    Zubehör
    Deltron
    651-0800
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Deltron
    650-0800
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Deltron
    630-0800
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 3,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.