Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH ATE 1D-RA MIN. KIPPSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190432
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE 1D-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Produktpalette: ATE 1
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, ATE 1D-RA, 1190432, 119-0432
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,99*
    € 7,92*
    1 Tag
    45
    1
    Frei Haus
    ab € 5,17*
    € 7,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,78*
    € 12,85*
    8 Tage
    45
    3
    € 6,99*
    ab € 9,54*
    € 13,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C&K Components
    T101MH9ABE
    € 10,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.