Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch ATE 1D-RA ATE 1D-RA Kippschalter 48 V DC/AC 0.05 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705555-BP
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE 1D-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
Knitter-Switch ATE 1D-RA ATE 1D-RA Kippschalter 48 V DC/AC 0.05 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Kippschalter 48 V DC/AC 50 mA Serie ATE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins gewinkelt · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 4 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Lebensdauer (mechanisch): 60000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 48 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 9.5 mm x 5 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Knitter-Switch
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins gewinkelt
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
ATE 1D-RA
Einbau-Durchmesser:
4 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
48 V DC/AC
Lebensdauer (mechanisch):
60000 Zyklen
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Knitter-Switch, ATE 1D-RA, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.