| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1190425 Herst.-Nr.: DRS3016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schaltwinkel: 22.5 ° Produktpalette: DRS3000 Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 30 mAAC-Kontaktstrom, max.: - AC-Kontaktspannung, max.: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Kontaktspannung, max.: 50 VAnzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, DRS3016, 1190425, 119-0425 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 4,19* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 2,98* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|