Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 16; PCB,THT; 100mΩ; Bel.DC @R: 0,03A/15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; Pos: 16; PCB,THT; 100mΩ; Bel.DC @R: 0,03A/15VDC
Kodierschalter; Pos: 16; PCB,THT; 100mΩ; Bel.DC @R: 0,03A/15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DRS3016
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS 3016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
knitter codierschalter
codierschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x4,4mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,03A / 15V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltkraft: 2,45N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: DRS 3000
Anzahl Positionen: 16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 4,46*
1 Tag
909
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 8,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.