Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PV24 GROMMET PK 100 TÜLLE, PVC, 8MM, 11.1MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1189032
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PV24 GROMMET PK 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Kabeldurchmesser, max.: 4.8 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: PV Series
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Panelstärke, max.: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1063* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ruko
    201080
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.