Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: C016 30C006 200 12.. BUCHSE, STIFTKONT. 6+PE LÖTBAR VERGOLD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188966
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30C006 200 12..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C01600U00000012
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 30D006 200 10
    ab € 10,47*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 30D006 210 10
    ab € 16,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.