Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 30D006 210 10 RUNDBUCHSE, KABELMONT., LÖT, AU, 6P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188959
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30D006 210 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 30D006 210 10, 1188959, 118-8959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C01600V00001012
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Amphenol
    C01630H00621010
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 30C006 200 12..
    ab € 9,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.