Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON 120-8551-007 RUNDBUCHSENGEHÄUSE, SURE SEAL, 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1188200
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     120-8551-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Sure-Seal Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, itt cannon buchsenkontakt, rundsteckverbinder sonstige, buchsengehäuse 7 pol, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, ITT CANNON, 120-8551-007, 1188200, 118-8200
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 11,52*
    € 18,62*
    Lager 139
    445
    1
    € 14,99*
    ab € 11,02*
    € 20,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    120-8552-007
    ab € 3,45*
    Zubehör
    ITT Cannon
    317-1398-000
    ab € 8,19*
    Zubehör
    ITT Cannon
    031-8703-001
    ab € 0,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.