Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon SURE-SEAL Rundsteckverbinderkontakt Buchse, für SURE-SEAL Steckverbinder Crimp, 20 → 16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITT Cannon SURE-SEAL Rundsteckverbinderkontakt Buchse, für SURE-SEAL Steckverbinder Crimp, 20 → 16 AWG
ITT Cannon SURE-SEAL Rundsteckverbinderkontakt Buchse, für SURE-SEAL Steckverbinder Crimp, 20 → 16 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1679506
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     031-8703-001
EAN/GTIN:
     5060641258463
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
itt cannon buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = SURE-SEAL
Zur Verwendung mit = SURE-SEAL Steckverbinder
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Montagetyp = Kabelmontage

Kontakte müssen separat bestellt werden. Sureseal- und Mini Sureseal-Kontakte. Das Anlegewerkzeug ist erforderlich, um die Crimpkontakte in die Stecker und die Buchsen zu schieben Das Führungswerkzeug ist nur für die Sure-Seal-Serie erforderlich und wird verwendet, um das Einführen der Buchsenkontakte zu unterstützen Für Werkzeugdetails siehe Querverweistabelle Die Crimpzange passt für Sure-Seal- und Mini Sure-Seal-Kontakte
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
SURE-SEAL
Zur Verwendung mit:
SURE-SEAL Steckverbinder
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: 1679506, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, ITT Cannon, 0318703001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,35*
1 Tag
4652
1
€ 14,99*
ab € 0,769*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
121086-3025
ab € 295,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.