Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F340-GQ 8BIT MCU 64KB 48MIPS 10ADC,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186928
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F340-GQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: C8051 Family C8051F34x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: EMI, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 4.25 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: C8051
  • MCU-Baureihe: C8051F34x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, C8051F340-GQ, 1186928, 118-6928
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 14,24*
    € 16,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,01*
    € 22,80*
    Lager 139
    1618
    1
    € 14,99*
    ab € 16,96*
    € 32,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0014-31
    ab € 16,23*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    C8051F340DK
    ab € 120,25*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    DEBUGADPTR1-USB
    ab € 45,72*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    TOOLSTICKBA
    ab € 22,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.