Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller C8051F 8051 8bit SMD 64 KB TQFP 48-Pin 48MHz 4352 kB RAM 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Silicon Labs Mikrocontroller C8051F 8051 8bit SMD 64 KB TQFP 48-Pin 48MHz 4352 kB RAM 2xUSB
Artikel-Nr.:
     108EL-1689903
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F340-GQ
EAN/GTIN:
     5059041353496
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = C8051F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 4352 kB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,7 → 5,25 V
A/D-Wandler = 17 x 10 bit

C8051F32x/34x-Microcontoller mit USB, Silicon Labs. Die C8051F32x/34x-Produktfamilien von Mikrocontrollern (MCU) von Silicon Labs sind eingebettet mit Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, was die Implementierung von USB in Ihre Konstruktion erleichtert. Ihre USBXpress-Software ermöglicht eine vollständige Host- und Geräteseite-Lösung. Keine externen Widerstände, Quarz, Spannungsregler, EEPROM oder anderen Bauteile sind erforderlich. Diese Familie von Mikrocontrollern umfasst einen Hochgeschwindigkeits-8051-CPU mit zwischen 16 kB und 64 kB Flash. Zusammen mit UARTs, SMBus, SPI, Zeitgebern, Zählern, PWM-Generatoren, Multi-Kanal-10-Bit-ADC, Spannungsreferenz, internem Oszillator, Komparatoren und Temperatursensor. Sie sind auf den 2,7-V- bis 3,6-V-Betrieb im industriellen Temperaturbereich (–45 °C bis +85 °C) spezialisiert. Erhältlich in 28-poligen QFN-, 32-poligen LQFP- oder 48-poligen TQFP-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Familie:
C8051F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
4352 kB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 8/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,7 → 5,25 V
A/D-Wandler:
17 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: 1689903, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, C8051F340GQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 19,27*
1
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 25,00*
1 Tag
1783
1
€ 14,99*
ab € 17,73*
€ 34,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4.817,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,30*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,37*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,25*
Zubehör
Silicon Laboratories
C8051F340DK
ab € 123,61*
Zubehör
Silicon Laboratories
DEBUGADPTR1-USB
ab € 45,98*
Zubehör
Silicon Laboratories
TOOLSTICKBA
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.