Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 2499-003-U2MO-101KLF KONDENSATOR KERAMIK 100PF 500VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186421
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     2499-003-U2MO-101KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Anzahl der Stufen: -
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100pf, radial kondensator, keramikkondensator 500v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, TUSONIX, 2499-003-U2MO-101KLF, 1186421, 118-6421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.