Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCF 0.25W 3M3 KOHLESCH.WIDERSTAND 3M3 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1186241
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCF 0.25W 3M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCF
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, multicomp kohleschichtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCF 0.25W 3M3, 1186241, 118-6241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00668*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06942*
    € 0,08261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,05055*
    € 0,06015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02682*
    € 0,03192
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02018*
    € 0,02401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01809*
    € 0,02153
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01414*
    € 0,01683
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01357*
    € 0,01615
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01018*
    € 0,01211
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00861*
    € 0,01025
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00668*
    € 0,00795
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRE000079
    ab € 0,0099*
    Ähnlich
    Vishay
    HVR2500003304JA100.
    ab € 0,0487*
    Ähnlich
    Vishay
    SFR2500003304JA500
    ab € 0,0177*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.