Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SFR25 Metallschicht Widerstand 3.3MΩ ±5% / 0.4W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR2500003304JA500
EAN/GTIN:
     5059040671515
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 3.3MΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = SFR25
Gehäuse-Form = 0207
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UTE RC 21U; RC 32; RC 30; RC 2T; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände Serie SFR 25. Metallschichtwiderstände der Serie SFR von Vishay, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Widerstands- und Leistungswerten
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3MΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
SFR25
Gehäuse-Form:
0207
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, 1651334, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, SFR2500003304JA500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0176*
€ 0,1084*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCF 0.25W 3M3
ab € 0,00673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.