Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSWITCH SM2/PUSH/PULL/12VDC ZUG-STOSSMAGNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181450
Hersteller:
     Keyswitch
Herst.-Nr.:
     SM2/PUSH/PULL/12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: SM
  • Magnetwirkung: Ziehen oder Drücken
  • Haltekraft: -
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Magnet-Einschaltdauer: Durchgängig
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 6 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spulenanschluss: Anschlussdrähte
  • Rahmen: Typ C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, KEYSWITCH, SM2/PUSH/PULL/12VDC, 1181450, 118-1450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,41*
    € 87,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,52*
    € 86,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,03*
    € 79,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.